曜日別特売

コイル巻線器

コイル巻線器 - ナリカ

電磁石用のコイルや磁気センサ用のコイル、細いエナメル線を数百回もきれいに巻いていくのは、とても大変な作業です。このコイル巻線器を使えば、巻数はカウンターに表示され、ハンドルを回せばとても簡単にきれいな密巻きコイルが作れます。
コイル巻線器にお使いいただけるナリカ製のエナメル線:P70-2250-02 エナメル線 Φ0.2mmx100m、P70-2250-03 エナメル線 Φ0.32mmx100m、P70-2250-04 エナメル線 Φ0.4mmx100m、P70-2250-05 エナメル線 Φ0.5mmx100m、P70-2250-06 エナメル線 Φ0.6mmx100m

仕様巻き数カウンター:0~9999(メカニカルカウンター)その他巻き戻り防止機構搭載付属品ボビン(内径7mm)10個材質(本体)アクリル樹脂適合ボビン巻取ホビン:内径7mm以上、巻出ボビン:直径103mm、厚み22mm、内径5mm以上内容量1個
注意
※コイル巻線器は内径7mm以上のボビンに使用できます。内径の大きいボビンを使用される場合は、巻線器の軸とボビンの間にスペーサー等を入れてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50432044P70-4145
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする