ナリカ
はく検電器
コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。
付属品
誘電体板、対極板
種別
LE-B
寸法(mm)
Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)
厚さ
はく:0.001~0.002mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432096
B10-1171
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください