ナリカ
直流電圧計
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DV-3N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432139
A05-7010
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください