プチメーター

プチメーター ナリカ

ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。
オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。
測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。

種別直流電流計CT-A 寸法(mm)53×21×15 全長(mm)約260 電源CR1220電池1個(付属) 測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50432166 A05-7060
オープン
4,800
5,280 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする