曜日別特売

とつレンズ

とつレンズ - ナリカ
種別(丸形) TL-75H (柄付き)材質青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)レンズ径(Φmm)直径:75寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50432288D20-1327
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする