実験用偏光板

実験用偏光板 - ナリカ
(2件のレビュー)

光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。

種別C 250×250mm材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)250×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50432333D20-1883
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50432333
2025-08-27
用途: 科学工作(偏光板で万華鏡など3種)
学研S-LAND教室教育・研究機関

偏光板を使った科学工作に重宝しています。子どもたちも なぜ?と不思議がっています

対象商品 : 50432333
2022-12-08
用途: 電子辞書液晶シートの交換。
医療・福祉・介護関連業

電子辞書の液晶シートが曲がって浮いており、交換しました。
「実験用偏光板」を適当な大きさへカッターで切り出し、
古い液晶シートを取り出して、代わりに嵌めました。
1回目は45度回転位で「実験用偏光板」を切り出し、使用しましたが
どうもよろしくない。
2回目は通常縦横位で「実験用偏光板」を切り出し、問題なく見えました。
「実験用偏光板」が大きくて、まだ沢山残っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする