さ状ガス発生器(二また試験管)

さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカ

中学2年生 化学変化と物質の質量
手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。
必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。

付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別大型 材質ガラス 太さ(mm)管:約24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50432498 F35-1002
オープン
1,600
1,760 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする