ナリカ
プランクトンネット
水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別
PN-250N
長さ(mm)
網:約530
寸法(mm)
オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17
寸法(Φmm)
網:250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432744
G40-3500
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください