ナリカ
鉱石標本
セット内容
金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、辰砂、バラ輝石、クロム鉄鉱
種別
(生徒用)OR-10R
寸法(mm)
箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
10種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432893
L55-3304
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください