ナリカ
クーロンメーター
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。
付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別
CM-2 (本体のみ)
寸法(mm)
135×90×58
測定範囲
±1999nC
容量
10μF
電源
006P型積層電池1個(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50433505
B10-1207-10
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください