ナリカ
発熱比較用電熱線
付属品
収納ケース
種別
A-6型
長さ(mm)
約150
形状
直線状
寸法(mm)
約200×20×5
使用時間(分)
5
使用電源
乾電池、電源装置
太さ(Φmm)
0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)
1.5(電流制限1A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50434038
B10-5747-11
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください