ナリカ
電気による発熱実験器
仕様
電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm
付属品
みつろうシート1枚(100×100mm)
種別
水槽無
寸法(mm)
約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き
本体質量(g)
約100
内容量
1個
注意
※実験中は高温になるため、電熱線に触れないよう十分注意してください。
※ロットによりみつろうシートの色が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50434065
B10-5748-01
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
B10-5748-01電気による発熱実験器<ろうシート>
参考になった