放射線測定器(Mr.Gamma)

放射線測定器(Mr.Gamma) - ナリカ

中学校3年生エネルギー資源
環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。

付属品保護カバー、線源種別A2700線源付き寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434397B10-7727-10
オープン
138,600
152,460(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする