曜日別特売

環境放射線モニタPA-1000

環境放射線モニタPA-1000 - ナリカ

環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。
ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。

その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4)付属品ネックストラップ、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(乾電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換)感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3)測定対象放射線γ線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434449B10-7742-10
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする