曜日別特売

大型台車

大型台車 - ナリカ

一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。

仕様【実験例】慣性の法則/運動量と運動エネルギー/2台の力学台車の衝突セット内容大型台車(大きさ:約1100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個種別DYB-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434564C15-1631-01
オープン
28,000
30,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

C15-1631 大型台車 DYB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする