レーザー光源装置

レーザー光源装置 - ナリカレーザー光源装置 - ナリカ

レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。
レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。
裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。
小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。

その他裏面磁石付き種別SS-3L寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長)サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660出力(mW)1未満レーザー3個搭載内容量1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434634D20-1116-30
オープン
21,000
23,100(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする