ナリカ
レプリカグレーチングシート
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様
格子方向:十字、格子数:約1200本/mm
種別
反射型
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50435219
D20-1837-02
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください