ナリカ
電気炉
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
内寸(mm)
90×140×60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
外寸(mm)
温度上昇時間(分)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303828
F35-2793-04
ステンレス網、セラミック炉床板、ピンセット、補修剤
SH-OMT-BSNⅡ
4.2
190×230×280
30
500(4面ヒーター)
オープン
¥
92,000
¥
101,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50437897
F35-2793-02
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
SH-OMT-BSⅡ
5
190×260×320
30分(20℃→900℃)
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください