ナリカ
電気炉
付属品
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別
SH-OMT-BSⅡS
質量(kg)
5
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
外寸(mm)
190×260×320
内寸(mm)
90×140×60
ヒーター
鉄クロム線
ヒーター容量(W)
500
温度上昇時間(分)
30分(20℃→900℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437906
F35-2793-03
オープン
¥
126,000
¥
138,600
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください