ナリカ
セル枠ルーペ(プラ枠ルーペ)
仕様
ケース付き
種別
MG-40
倍率
3.5×
焦点距離(mm)
約100
直径(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438904
G40-1470-40
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください