ナリカ
プラスチックルーペ
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別
(10個組) A
倍率
5×
レンズ径(Φmm)
23
寸法(Φ×mm)
27×45
焦点距離(mm)
f=約50
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438929
G40-1473-01
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください