ナリカ
プラスチックルーペ
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別
(10個組) B
倍率
3.2×
レンズ径(Φmm)
45
寸法(Φ×mm)
50×110
焦点距離(mm)
f=約125
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438938
G40-1473-02
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください