ナリカ
小型低温恒温器
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現
置き場所を選ばないコンパクト設計
配線接続孔標準装備
付属品
棚板1枚、電気配線接続用キャップ
種別
SLC-25A
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz
方式
冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)
25
外寸(mm)
345×445×477
内寸(mm)
265×260×360
安全装置
過昇温度保護機能
温度制御
3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439017
G40-1896-02
オープン
¥
153,000
¥
168,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください