ナリカ
小型低温恒温器
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品
棚板2枚、鍵2個
種別
CN-40A
質量(kg)
18
消費電力(W)
98
電源
AC100V
方式
冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)
37
外寸(mm)
450×455×550
内寸(mm)
360×276×420
安全装置
過昇温度保護機能
温度制御
3~45℃まで1℃単位
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
収納の目安
Φ90×15mmシャーレが140枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439026
G40-1896-03
オープン
¥
219,500
¥
241,450
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください