ナリカ
捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
B36-100S
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)
網:360×550
寸法(Φ×mm)
30×590~1000
材質(網)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439254
G40-3210-01
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください