ナリカ
魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
FN-196L
寸法(mm)
網:355×385×深さ300
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
寸法(Φ×mm)
25×1260~1960
材質(網)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439358
G40-3244-02
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください