アクアリウム水温調節器プロテクト

アクアリウム水温調節器プロテクト - マルカン ニッソーアクアリウム水温調節器プロテクト - マルカン ニッソーアクアリウム水温調節器プロテクト - マルカン ニッソーアクアリウム水温調節器プロテクト - マルカン ニッソー

温度設定が簡単なサーモスタット一体型。空焚き防止機能付き。

内容量1個
注意
※水温を下げる機能はありません。
※空焚き防止機能(温度ヒューズ)が働くと再使用はできません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
適合容量(L)
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579677ICオートR-110W制御:15~3544以下110キスゴム2種
オープン
10,300
11,330(税込)
当日出荷
55579686ICオートR-160W制御:15~3564以下160キスゴム2種
オープン
11,100
12,210(税込)
11日以内出荷
55579695ICオートR-220W制御:15~35110以下220キスゴム2種
オープン
12,000
13,200(税込)
8日以内出荷
55579704ICオートR-300W制御:15~35150以下300キスゴム2種
オープン
14,400
15,840(税込)
11日以内出荷
50439376ICオート150W----
オープン
取扱い終了
代替品有
50439385ICオート200W----
オープン
取扱い終了
代替品有
50439394ICオート300W----
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50439376ICオート150W55579686ICオートR-160WICオート150W アクアリウム水温調節器プロテクト マルカン ニッソー 55579686アクアリウム水温調節器プロテクトマルカン ニッソー1個
11,100
税込12,210
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50439385ICオート200W55579695ICオートR-220WICオート200W アクアリウム水温調節器プロテクト マルカン ニッソー 55579695アクアリウム水温調節器プロテクトマルカン ニッソー1個
12,000
税込13,200
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50439394ICオート300W55579704ICオートR-300WICオート300W アクアリウム水温調節器プロテクト マルカン ニッソー 55579704アクアリウム水温調節器プロテクトマルカン ニッソー1個
14,400
税込15,840
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする