ナリカ
百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品
補修用ペンキ、ハケ
材質
木
形状
片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式
(組立式)10号型
規格
単葉
内寸(mm)
425×425×440
扉開閉方式
片開き
材質(脚)
鉄
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
825×825(アンカーボルト間距離)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440295
J46-1018-01
オープン
¥
205,000
¥
225,500
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください