ナリカ
百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品
補修用ペンキ、ハケ
種別
9号型S
材質
木
形状
片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
規格
単葉
内寸(mm)
515×515×530
扉開閉方式
片開き
材質(脚)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440383
J46-1017-02
オープン
¥
265,000
¥
291,500
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください