曜日別特売

クリキューブ

クリキューブ - ナリカ

立体反転式結晶構造模型
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。

種別ダイヤモンド型結晶格子材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製寸法(mm)72×72×72質量(g)約140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441966M60-2656-04
オープン
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする