イカの解剖ソフトモデル

イカの解剖ソフトモデル - ナリカ

●中学1年生 生物の体の共通点と相違点●イカの解剖のようすを表現したソフトな人形です。●演示用に大きく作っており、消化管・墨汁のう・生殖器などは取外すことができるので、各器官がどの位置にあるかを確認しながら学習できます。

付属品貼付用黒布(1090×930×8mm)、マグネットフック3個材質寸法(mm)1360×420×140サイズ内容量1個
注意
※手作りのため、大きさや重さは若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441984M60-4702-02
オープン
97,000
106,700(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする