廃液用カラーポリタンク

廃液用カラーポリタンク - ナリカ

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。

付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50442158N65-9385-01
オープン
5,600
6,160(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする