ナリカ
金属球
材質
鋼鉄
形状
穴あき
直径(Φmm)
35
質量(g)
約170
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442727
P70-2540-15
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください