ナリカ
ストロボ装置
被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別
HD-100
寸法(mm)
100×100×170(突起物除く)
質量(kg)
約1.2
測定範囲
約100~10000rpm
電源
AC100V、最大30VA
精度
±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて
表示
5桁、デジタルLED、最小表示1rpm
放電管
閃光放電管:キセノン管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443156
A05-5609
オープン
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください