ナリカ
直流電流計
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他
シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)
種別
Flip-DA
材質
(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル
寸法(mm)
100×165×25(傾斜角0°時)
精度
JIS2.5級相当
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
パネル
フリップアップパネル(0~90°可動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443174
A05-7022
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
A05-7022~24フリップアップシリーズ<機能紹介>
参考になった
A05-7022~24フリップアップシリーズ
参考になった