ナリカ
検流計
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様
増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度
その他
過負荷保護装置付き
種別
(増幅器付き) GM-6000
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約590
電源
DC9V(006P乾電池1個内蔵)
感度
電流:約2.5×10
-6
A、フルスケール±50μA(センター0)
フルスケール
±50μA(センター0)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443199
A05-7120
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください