ナリカ
デジタル電圧計(黒板用)
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他
背面マグネット付き
種別
DV-B
寸法(mm)
250×70×150
質量(g)
約700
電源
単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ
±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443217
A05-7045
オープン
¥
35,000
¥
38,500
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください