プチメーター

プチメーター - ナリカプチメーター - ナリカ

ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。
モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。

種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443226A05-7065
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A05-7065 直流電圧計(プチメーター) CT-V
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする