ナリカ
電源装置
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別
PSW-025
寸法(mm)
170×210×130
表示
アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)
DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)
5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護回路
過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443235
B10-2272
オープン
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください