ナリカ
電源装置
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別
PSW-6XF
寸法(mm)
170×210×170
表示
アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)
DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)
最大電流(A)
DC5A、AC2A
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護回路
ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443244
B10-2273
オープン
¥
57,000
¥
62,700
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください