ナリカ
実験用気体 二酸化炭素
(2件のレビュー)
仕様
封入量:5L
種別
CO2
容量(mL)
580
純度(%)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443908
F35-1907
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください