投げ込みクーラー用温度調節器

投げ込みクーラー用温度調節器 - ナリカ
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm内容量1個
注意
※別途投げ込みクーラーTRL-107NHが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443969F35-2735
オープン
63,000
69,300(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする