ナリカ
投げ込みクーラー
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様
調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別
温度調節器 TC-107D
寸法(mm)
172×160×130
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-99.9~99
対応機種
投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)
精度(℃)
±1
リード線(m)
2
抵抗
側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管
Φ3.2×150mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443978
F35-2736
オープン
¥
84,000
¥
92,400
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください