ナリカ
投げ込みクーラー
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様
調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別
温度調節器 TC-107E
寸法(mm)
220×160×135
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-50~50
対応機種
投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)
±1~3(可変式)
リード線(m)
2.5
抵抗
側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管
Φ5×200mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443987
F35-2737
オープン
¥
50,000
¥
55,000
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください