ナリカ
地震発生装置「じしん君」
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品
建物模型(アクリル製、7階建)
種別
mini
材質
木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)
寸法(mm)
約450×300×53
周波数(Hz)
0.1~12
電源
単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
振幅(mm)
約1.5~50
荷重
【推奨】500g
振動
横水平振動(擬似正弦波)
駆動方式
DCサーボ型アクチュエーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444416
K50-1207
オープン
¥
69,800
¥
76,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
K50-1207 地震発生装置「じしん君 mini」
参考になった