ナリカ
ハンマー
種別
DT-3 (グラスファイバー柄)
寸法(mm)
面27mm角
全長(mm)
約335
質量(g)
約920
材質(柄部)
グラスファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444434
K50-1349
オープン
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください