ナリカ
火成岩・堆積岩標本
セット内容
火成岩:黒雲母花こう岩、輝石安山岩、玄武岩、流紋岩、閃緑岩/たい積岩:れき岩、砂岩、泥岩、チャート、軽石凝灰岩
種別
IAR-10R
寸法(mm)
箱:402×206×60、小箱:75×90×20
種類
10種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444538
L55-1608
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください