曜日別特売

火成岩・堆積岩標本

火成岩・堆積岩標本 - ナリカ
セット内容火成岩:流紋岩、黒雲母安山岩、玄武岩、黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、輝石安山岩、たい積岩:れき岩、泥岩、砂岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、粘板岩、ローム種別IAR-15R寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20種類15種研磨面片面内容量1個
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444547L55-1609
オープン
32,000
35,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする