ナリカ
心臓の構造模型
解剖分解数:2
最もスタンダードなタイプの心臓模型です。
前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様
台付き
種別
G08N
材質
プラスチック
寸法(mm)
190×120×120
内容量
1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447015
M60-4258
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください