ナリカ
大容量コンデンサー
種別
10F 約0.2Ω 2.3V
容量
10F
寸法(Φ×高さH)(mm)
約13×34
抵抗(Ω)
約0.2
最大使用電圧(V)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447216
P70-0579
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください